ハイパーHSPカプラ プラグ (おねじ取り付け用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34730963 品番 3HP-PV STEEL NBR
参考基準価格(税別)¥3,815 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

パージ機能で接続作業時の面倒な残圧処理をカット。接続作業の効率化。

寸法C(mm)22.5 寸法Dp(Φmm)25 寸法H(mm)六角23 寸法Lp(mm)38 寸法T(mm)Rc3/8 相手側取付サイズR3/8 最高使用圧力(MPa)20.6 ソケットorプラグプラグ 用途高圧用・残圧時接続可能型 材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき) 質量(g)72 流体作動油 使用温度範囲(℃)-20〜+80 取り付け形状おねじ取付用 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]

商品説明動画

配管の残圧対策に!ハイパーHSPカプラ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34730954
2023-12-31
用途:
油圧回路へオイル注入用として使用

狭小スペースで、オイル注入後、油圧回路を封鎖しなければならない箇所(本来は、プラグで封鎖していたのですが)に使用。

プラグの価格に比べれば、大幅にコストアップしてしてしまうが、カプラーの接続を切るだけで作業が完了するので、こぼれたオイルの清掃やプラグ取り付け作業の品質平準化を考慮した結果、2回目のメンテナンスが発生した場合は、このカプラーを置き去りにした方が安上がりと言う結論になり、採用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする