※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4HS-GP STEEL NBR HSPカプラ ソケット (めねじ取り付け用/並行ねじ おすシート) 日東工器 34731024 4HS-GP STEEL NBR HSPカプラ ソケット (めねじ取り付け用/並行ねじ おすシート) 日東工器 34731024

HSPカプラ ソケット (めねじ取り付け用/並行ねじ おすシート)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34731024 品番 4HS-GP STEEL NBR
参考基準価格(税別)¥9,360 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。油圧機器に適応。

寸法A(mm)5.5 寸法B(mm)20 寸法Ds(Φmm)43 寸法H(mm)六角29 寸法Ls(mm)93 寸法T(mm)G 1/2B 相手側取付サイズG1/2 最高使用圧力(MPa)20.6 ソケットorプラグソケット 用途高圧用・20.6Mpa油圧用 トラスコ品番777-8996 材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき) 質量(g)476 流体作動油 使用温度範囲(℃)-20〜+80 取り付け形状めねじ取付用/平行ねじ おすシート バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316] 適合OリングP-18
関連資料:(0.76MB)(0.52MB)
注意
(4HSPと 6HSP)および(10HSPと12HSP)は接続できます。 ただしこの組み合わせ以外でサイズが異なった場合は接続できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34731006
2021-03-15
用途:
油圧の取り出し
製造業

油圧シリンダーの脱着がとてもスムーズに出来るようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする