※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4HP-GP STEEL NBR HSPカプラ プラグ (めねじ取り付け用/並行ねじ おすシート) 日東工器 34731067 4HP-GP STEEL NBR HSPカプラ プラグ (めねじ取り付け用/並行ねじ おすシート) 日東工器 34731067

HSPカプラ プラグ (めねじ取り付け用/並行ねじ おすシート)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34731067 品番 4HP-GP STEEL NBR
参考基準価格(税別)¥5,345 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。油圧機器に適応。

相手側取付サイズG1/2 寸法T(mm)G 1/2B 寸法Lp(mm)66 用途高圧用・20.6Mpa油圧用 トラスコ品番777-8953 材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき) 質量(g)173 流体作動油 使用温度範囲(℃)-20〜+80 寸法H(mm)六角29 取り付け形状めねじ取付用/平行ねじ おすシート バルブ構造バルブ有 ソケットorプラグプラグ 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)20.6 寸法A(mm)5.5 寸法B(mm)20 寸法C(mm)27.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316] 寸法Dp(Φmm)31 適合OリングP-18
関連資料:(0.76MB)(0.52MB)
注意
(4HSPと 6HSP)および(10HSPと12HSP)は接続できます。 ただしこの組み合わせ以外でサイズが異なった場合は接続できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする