HSPカプラ ソケット (めねじ取り付け用/並行ねじ めすシート)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34731085 品番 2HS-GS STEEL NBR
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,498円となります。
参考基準価格(税別)¥5,245 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。油圧機器に適応。

寸法A(mm)11.5 寸法Ds(Φmm)27.5 寸法H(mm)六角19 寸法Ls(mm)65 寸法T(mm)G 1/4B 相手側取付サイズG1/4 最高使用圧力(MPa)20.6 ソケットorプラグソケット 用途高圧用・20.6Mpa油圧用 トラスコ品番777-8732 材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき) 質量(g)146 流体作動油 使用温度範囲(℃)-20〜+80 取り付け形状めねじ取付用/平行ねじ めすシート バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316] 適合OリングP-11
関連資料:(0.76MB)(0.52MB)
注意
(4HSPと 6HSP)および(10HSPと12HSP)は接続できます。 ただしこの組み合わせ以外でサイズが異なった場合は接続できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする