※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
日東工器の 油圧(高圧)用カプラ
HSPカプラ プラグ (めねじ取り付け用/並行ねじ めすシート)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34731121
品番
2HP-GS STEEL NBR
参考基準価格(税別)
¥2,775
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。油圧機器に適応。
相手側取付サイズ
G1/4
寸法T(mm)
G 1/4B
寸法Lp(mm)
48
用途
高圧用・20.6Mpa油圧用
トラスコ品番
777-8694
材質(本体)
特殊鋼(ニッケルめっき)
質量(g)
59
流体
作動油
使用温度範囲(℃)
-20〜+80
寸法H(mm)
六角19
取り付け形状
めねじ取付用/平行ねじ めすシート
バルブ構造
バルブ有
ソケットorプラグ
プラグ
材質(シール)
ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)
20.6
寸法A(mm)
11.5
寸法C(mm)
17.5
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
31.0[316]
寸法Dp(Φmm)
21
適合Oリング
P-11
関連資料:
(0.76MB)
(0.52MB)
注意
(4HSPと 6HSP)および(10HSPと12HSP)は接続できます。 ただしこの組み合わせ以外でサイズが異なった場合は接続できません。