※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
日東工器の 油圧(高圧)用カプラ
HSPカプラ プラグ (めねじ取り付け用/並行ねじ めすシート)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34731146
品番
4HP-GS STEEL NBR
参考基準価格(税別)
¥4,650
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。油圧機器に適応。
相手側取付サイズ
G1/2
寸法T(mm)
G 1/2B
寸法Lp(mm)
60.5
用途
高圧用・20.6Mpa油圧用
トラスコ品番
777-8961
材質(本体)
特殊鋼(ニッケルめっき)
質量(g)
167
流体
作動油
使用温度範囲(℃)
-20〜+80
寸法H(mm)
六角29
取り付け形状
めねじ取付用/平行ねじ めすシート
バルブ構造
バルブ有
ソケットorプラグ
プラグ
材質(シール)
ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)
20.6
寸法A(mm)
14.5
寸法C(mm)
27.5
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
31.0[316]
寸法Dp(Φmm)
31
適合Oリング
P-18
関連資料:
(0.76MB)
(0.52MB)
注意
(4HSPと 6HSP)および(10HSPと12HSP)は接続できます。 ただしこの組み合わせ以外でサイズが異なった場合は接続できません。