HSPカプラ ソケット(めねじ取り付け用/テーパーねじ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34731173 品番 3HS-R STEEL NBR
参考基準価格(税別)¥6,175 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。油圧機器に適応。

寸法Ds(Φmm)33 寸法H(mm)六角23 寸法Ls(mm)77.5 寸法T(mm)R3/8 相手側取付サイズRc3/8 最高使用圧力(MPa)20.6 ソケットorプラグソケット 用途高圧用・20.6Mpa油圧用 トラスコ品番777-8881 材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき) 質量(g)245 流体作動油 使用温度範囲(℃)-20〜+80 取り付け形状めねじ取付用/テーパねじ バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]
関連資料:(0.76MB)(0.52MB)
注意
(4HSPと 6HSP)および(10HSPと12HSP)は接続できます。 ただしこの組み合わせ以外でサイズが異なった場合は接続できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:608

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-17
用途:
バックホーアタッチメントに使用
サービス業

アタッチメントが多数あるため使用したいのですが駄目でした。
型番が同じでないと結合できないみたいでした。オス。メス
利用できる型番でカタログ表示することはできませんか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする