日東工器
日東工器の 油圧(高圧)用カプラ
HSPカプラ プラグ(めねじ取り付け用/テーパーねじ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34731207
品番
2HP-R STEEL NBR
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。油圧機器に適応。
寸法C(mm)
17.5
寸法Dp(Φmm)
21
寸法H(mm)
六角19
寸法Lp(mm)
49
寸法T(mm)
R1/4
相手側取付サイズ
Rc1/4
最高使用圧力(MPa)
20.6
ソケットorプラグ
プラグ
用途
高圧用・20.6Mpa油圧用
トラスコ品番
777-8716
材質(本体)
特殊鋼(ニッケルめっき)
質量(g)
60
流体
作動油
使用温度範囲(℃)
-20〜+80
取り付け形状
めねじ取付用/テーパねじ
バルブ構造
バルブ有
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
31.0[316]
関連資料:
(0.76MB)
(0.52MB)
注意
(4HSPと 6HSP)および(10HSPと12HSP)は接続できます。 ただしこの組み合わせ以外でサイズが異なった場合は接続できません。