日東工器
日東工器の 油圧(高圧)用カプラ
HSPカプラ プラグ(めねじ取り付け用/テーパーねじ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34731216
品番
3HP-R STEEL NBR
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。油圧機器に適応。
寸法C(mm)
22.5
寸法Dp(Φmm)
25
寸法H(mm)
六角23
寸法Lp(mm)
55.5
寸法T(mm)
R3/8
相手側取付サイズ
Rc3/8
最高使用圧力(MPa)
20.6
ソケットorプラグ
プラグ
用途
高圧用・20.6Mpa油圧用
トラスコ品番
777-8830
材質(本体)
特殊鋼(ニッケルめっき)
質量(g)
102
流体
作動油
使用温度範囲(℃)
-20〜+80
取り付け形状
めねじ取付用/テーパねじ
バルブ構造
バルブ有
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
31.0[316]
関連資料:
(0.76MB)
(0.52MB)
注意
(4HSPと 6HSP)および(10HSPと12HSP)は接続できます。 ただしこの組み合わせ以外でサイズが異なった場合は接続できません。