※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6HP-R STEEL NBR HSPカプラ プラグ(めねじ取り付け用/テーパーねじ) 日東工器 34731234 6HP-R STEEL NBR HSPカプラ プラグ(めねじ取り付け用/テーパーねじ) 日東工器 34731234

HSPカプラ プラグ(めねじ取り付け用/テーパーねじ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34731234 品番 6HP-R STEEL NBR
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,198円となります。
参考基準価格(税別)¥5,175 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。油圧機器に適応。

寸法C(mm)27.5 寸法Dp(Φmm)35 寸法H(mm)六角32 寸法Lp(mm)66 寸法T(mm)R3/4 相手側取付サイズRc3/4 最高使用圧力(MPa)20.6 ソケットorプラグプラグ 用途高圧用・20.6Mpa油圧用 トラスコ品番777-9119 材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき) 質量(g)197 流体作動油 使用温度範囲(℃)-20〜+80 取り付け形状めねじ取付用/テーパねじ バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]
関連資料:(0.76MB)(0.52MB)
注意
(4HSPと 6HSP)および(10HSPと12HSP)は接続できます。 ただしこの組み合わせ以外でサイズが異なった場合は接続できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:608

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする