ECT-40B19L 充電制御車用バッテリー ECO.R(エコアール)シリーズ GSユアサ 34736965

充電制御車用バッテリー ECO.R(エコアール)シリーズ

(40件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34736965 品番ECT-40B19L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

シェアNO.1のGSユアサの充電制御車用バッテリー!
充電制御車の特徴である放電時の充電受入性能を向上し、クイックチャージで性能アップ!電槽には、使用済みバッテリーから回収した樹脂を再利用し、段ボールも再生紙を採用しているので名前がECO.R。
液べりや自己放電の少ないカルシウムバッテリーでインジケーター・防爆液栓付き・取っ手付き。
製品保証は36ヶ月または6万km

バッテリー容量(Ah)28(5時間率) 充電電流(A)2.8 寸法(長さ×幅×箱高×総高)(mm)187×127×202×227 タイプオープンベント 電圧(V)12(液入充電済み) 品番40B19L 本体質量(kg)8.5 用途充電制御車用バッテリー 性能ランク40 短側面サイズB 長側面長さ(cm)19 端子位置L
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※アイドリングストップ車には装着しないでください。
※毎日の走行が多い商用車やタクシーは別途専用バッテリーをお買い求めください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34736965 ECT-40B19L 42051346 EC-40B19L-ST 充電制御車用バッテリー ECO.R(エコアール) スタンダード GSユアサ 充電制御車用バッテリー ECO.R(エコアール) スタンダード GSユアサ 1個 6,498 税込7,148 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34736983
2023-11-30
用途:
車のメンテナンス

注文してからすぐに届きましたので本当に助かります。

対象商品:
34736965
2019-02-13
用途:
HS12S スズキKeiに交換

職場の事務員が帰宅しようとしたところバッテリー上がり。ジャンプスタートでその場はしのいだものの「4年経過しているので再充電しても厳しい」と話したところ「じゃあ手配して」と言われ、40Bがこの価格で買えるのであればと即決定(自分の車なら44B以上にするけれど、相手は受験生の親なのでコストと性能の妥協点で40Bに)。
到着後軽く補充電し交換。もちろんバッチリ。3年・6万Kmの補償付きがこの値段で買えて御の字です。

対象商品:
34736983
2019-04-05
用途:
軽トラ装着

軽トラにつけました。スムーズに始動しました。いつも、このバッテリー使ってますが、今まで問題ありません。いい商品だと思います。

対象商品:
56672753
2018-12-17
用途:
自家用車のメンテナンス
製造業

なぜか44B20Lというのがここでしか見つからなかったので購入。
当然ながらモノタロウサイトでの購入なので品物も納期も問題なく届きました。
車のバッテリーは安くていいですね。
バイクだと2万円は覚悟しないとです。

対象商品:
34736983
2019-03-15
用途:
充電制御

安価で安心
ありがとうございます
交換完了致しました。

対象商品:
34736965
2018-08-14
用途:
自家用車の4年経過したバッテリーの交換
卸売・小売業

電圧低下なのかナビがたまに落ちる時が有り(ナビも古いので原因ありかも)前回交換から4年も経過しているので無難なメーカーブランドを選択して購入、ナビも落ちることなく問題もありません、この夏の暑さは半端ないので早めに購入して良かったかもです

対象商品:
34736992
2018-08-05
用途:
トラックバッテリーの交換
個人のお客様

前回も同じエコアールの40B19Rを3年2ヶ月使用しました。まだ使えそうな感じですが、夏のエアコン使用と、車検が近づいたので44B19Rに交換しました。前回も3年保証で実際問題なく使えたので、今回も期待したいと思います。

対象商品:
34736965
2018-12-08
用途:
自動車のメンテナンス
本庄設備 様

寒い日でも問題なく一発でエンジンがかかります安心できてます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする