曜日別特売
NTG300W 水銀灯投光器 日幸電子工業 34737552

NTG300W 水銀灯投光器 日幸電子工業 34737552
NTG300W 水銀灯投光器 日幸電子工業 34737552

水銀灯投光器

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
34737552
品番
NTG300W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

安定器が不要なバラストレス水銀ランプを使用で取り扱いも簡単!
自然色により近く、寿命はリフレクターランプの約4倍!
白熱球に比べて明るさは約4倍!

定格ランプ電力(W)
300
質量(kg)
1.43
コード長さ(m)
0.3
口金
E39
付属品
バラストレス水銀ランプ球
仕様
防雨プラグ付き
定格電圧(V)
100
芯数
2
電球の種類
水銀灯
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08990021
2014-10-09
用途: 屋外作業

満足点など
明るさという基本的な性能は満足しています。(電球は社外品なので当たり前かと思いますが、、。)
コンセント部分は、市販の防水コネクタにも対応を使用されており、降雨時も専用品を使えば問題ないでしょう。

もう少しな点
取付クランプですが、平らな部分に取り付ける場合は問題有りませんが、足場用単管に取り付ける場合に
ねじ部分が飛び出しており、カチッとした取付が出来ません。器具の角度と方向を決める蝶ねじを締めて
も、これまたしっかり止まりにくいです。特に水平方向はイマイチです。一考の余地が有ります。

という事で、もう少しな点を改良されたら星5つ!

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーにフィードバックいたします。

対象商品 : 34737552
2014-03-26
用途: 工場用照明

200V用球付が欲しい コネクター無しのリード付きの製品も有ればベスト

対象商品 : 34737552
2013-11-05
用途: 子供の野球練習用

想像通りの明るさで満足しています。

ただ、1度消してしまうと 再点灯するまで 時間がかかります。
よく考えてみると水銀灯なので仕方がないことだと思いますが、最初は故障したのかと思ってしまいました。

対象商品 : 08990037
2013-11-08
用途: 作業現場の照明が当たりにくいところなどに使ってます。

手軽に持ち運び出来るので、広い工場内で使うことが出来ることで作業がはかどります。

対象商品 : 34737543
2013-05-20
用途: 夜間作業時
富士見機工運輸

コードが3m位あるとよかったかな

対象商品 : 34737561
2012-10-29
用途: 切花菊の出荷のための束作りに使用している。
農・林・水産業

作業灯を梁に取り付けて、下を照らしている。手元を斜めから照らしているので照度が落ちる。直下を照らす事が出来る様になればいいと思う。

対象商品 : 08990021
2012-11-01
用途: 今付いている水銀灯の影になっいる所を照らす。
田中鉄工

従来安定器付き水銀灯の光色(昼光色)だと思って購入しましたが白色だったのでやや不満です。昼光色があればカタログに記載を。

対象商品 : 08990021
2012-03-22
用途: 夜間作業
建設業・工事業

明るいランプです。
点灯後、明るくなるまで1分ほどかかります。
ただ、使用中に誤ってコンセントを抜いてしまった時は再点灯まで数分かかるので注意する必要があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする