スコッチブライト仕上げベルト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5本) 注文コード 34753731 品番 S/B A-C(20X520)
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,798円となります。
参考基準価格(税別)¥5,470 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度を持たせた商品です。弾力性があり、被研磨物の形状に良くなじみます。

粒度120 ベルト幅(mm)20 ベルト長さ(mm)520 用途研磨ベルトの目つぶし。ステンレス、アルミナ等の化粧仕上げ。タービンブレードの仕上げ。 仕様不織布 トラスコ品番835-9040 砥材A(酸化アルミニウム) ベルト幅W×長さL(mm)20×520 適合材ステンレス、アルミナ等

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする