3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の ベルト研磨
3M(スリーエム)の ハンディ用
スコッチブライト仕上げベルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
34754727
品番
S/B S-SF(20X520)
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥4,835
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度を持たせた商品です。弾力性があり、被研磨物の形状に良くなじみます。
粒度
400
ベルト幅(mm)
20
ベルト長さ(mm)
520
用途
研磨ベルトの目つぶし。ステンレス、アルミナ等の化粧仕上げ。タービンブレードの仕上げ。
仕様
不織布
トラスコ品番
835-9043
色
灰
砥材
S(シリコンカーバイド)
ベルト幅W×長さL(mm)
20×520
適合材
ステンレス、アルミナ等