ワンパッチ

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 呼び番号L 注文コード34755646 品番10104
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は呼び番号・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

チューブのパンクを強力な1貼りで完封!
コールド布折敷の貼付けですから、火気不用で安全です。
周辺部に段差がありませんので接着を完璧にします。
重ね貼りも出来ます。

呼び番号L 適合乗用車 寸法(mm)33×53 アズワン品番64-9557-95
注意
※加硫セメントが必要です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:416

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34755637
2023-02-25
用途:
色々と使いましたが基本に忠実な物を
個人のお客様

色々と使って来ましたが結局はこの製品に
落ち着いてしまうんです。
やはり、基本に忠実かなと思いました。
大きさから価格帯までこれで決まりです。

対象商品:
34755655
2020-05-28
用途:
チューブの修理

6.50-16のチューブで直径50mm近くの裂けてましたが直りました。数量も多く何年も使えそうです。

対象商品:
34755612
2020-02-04
用途:
タイヤのパンク修理に使用している

とても使いやすく満足しています。次回も購入するつもりです。

対象商品:
34755655
2019-07-11
用途:
機械のメンテナンス時
農・林・水産業

使いやすく便利な商品でした、また使いたいと思いました

対象商品:
34755612
2018-09-27
用途:
パンク修理
自動車・二輪車・自転車関連業

代替え用として購入しましたコスパ的に満足しています。

対象商品:
34755655
2017-08-29
用途:
バイクのパンク
興国機工株式会社 様

1つのサイズで枚数が多く 個人で使用するには多く 色々なサイズの
セットがあればいいと感じました。

2人が参考にしています
対象商品:
34755603
2018-05-06
用途:
修理
自動車・二輪車・自転車関連業

大変迅速でありがたいです またお願いしたいと思います

対象商品:
34755612
2015-11-06
用途:
チューブ修理
自動車・二輪車・自転車関連業

セロハンの剥がれも良いし、きれいに仕上がります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パンク修理材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする