※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E25-20Z)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
リード線(m)
3
0.5
3
ロッド先端金具
(W) 2山ナックルジョイント
(-) オプションなし
(W) 2山ナックルジョイント
オートスイッチ種類
M9BW
M9P
C73C
M9BW
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34818315
品番
CDM2E25-20Z-W-M9BWL
参考基準価格(税別)
¥14,520
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
オートスイッチ種類
M9BW
ロッド先端金具
(W) 2山ナックルジョイント
ストローク(mm)
20
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
CADデータダウンロード