※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E25-75AJZ)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
リード線(m)
0.5
3
0.5
オートスイッチ種類
C73C
A93
C73C
M9BW
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34827415
品番
CDM2E25-75AJZ-N-C73C
参考基準価格(税別)
¥19,680
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
リード線(m)
0.5
オートスイッチ種類
C73C
ストローク(mm)
75
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端金具
(-) オプションなし
揺動受け金具
(N) 取付支持金具同梱
CADデータダウンロード