※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-126Z)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
ロッド先端金具
(W) 2山ナックルジョイント
(-) オプションなし
(W) 2山ナックルジョイント
オートスイッチ種類
A93
(-) オートスイッチなし
A93
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34834108
品番
CDM2E32-126Z-NW-A93
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
オートスイッチ種類
A93
ロッド先端金具
(W) 2山ナックルジョイント
ストローク(mm)
126
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
揺動受け金具
(N) 取付支持金具同梱
CADデータダウンロード