曜日別特売
GM-SHYF-RH-2.2KW-10 直交軸ギヤードモータ フランジ型 中空軸 三菱電機 34850514

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GM-SHYF-RH-2.2KW-10 直交軸ギヤードモータ フランジ型 中空軸 三菱電機 34850514
GM-SHYF-RH-2.2KW-10 直交軸ギヤードモータ フランジ型 中空軸 三菱電機 34850514
GM-SHYF-RH-2.2KW-10 直交軸ギヤードモータ フランジ型 中空軸 三菱電機 34850514
GM-SHYF-RH-2.2KW-10 直交軸ギヤードモータ フランジ型 中空軸 三菱電機 34850514

直交軸ギヤードモータ フランジ型 中空軸

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
減速比10
出力(kW)2.2
内容量1台注文コード34850514品番GM-SHYF-RH-2.2KW-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥295,500

業界初のスーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現しました

出力(kW)2.2電源三相電圧(V)200/200/220減速比10周波数(Hz)50/60/60取付方式フランジ形付属品出力保護カバーブレーキブレーキなし質量(kg)54保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEM寸法A(mm)178モータータイプギヤードモータ寸法D(Φmm)55H8寸法B(mm)170寸法C(mm)129ブレーキ形式直流スプリング制動潤滑方式グリース潤滑(タフリックスグリースGM充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉外扇形耐熱クラスB寸法E(Φmm)4-Φ22始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)サービスファクタ1.4極数(P)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする