20mmの御影石を切断する際に、破断面が綺麗に仕上がり、コバの飛びが少なく
納得のいく切断クオリティーです
持ちが良く万能性が高いので、作業効率がとても良い。作業ごとに刃を取り換えずスムーズに行えるの助かります。
以前使っていたシリーズが廃盤の為購入。良い商品ですが、切込みが入っている商品の方が早く仕上がると思います。次回はそちらを試してみます。
近頃床板も色々の材質が使用されていて事務所内の床がコンクリート床から300mmほどかさ上げするのにフリーアクセスが使用されますがその床板の材質が色々で鉄板の中にコンクリートガ圧入されていてコンクリートと鉄板を同時にカットしていきます。非常にタフで長持ちする