米国車用 メンテナンスフリーバッテリー

(5件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34856297 品番 AT 75-550
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。
低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。
中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。
優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。
コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。
インジケータ内蔵でバッテリーの充電状態が一目で分かる。

長さ(mm)230 幅(mm)179 高さ(mm)180 総高さ(mm)180 CCA(アンペア)550 リザーブキャパシティ(分)100 タイプシールドタイプ 定格電圧(V)12 端子形状サイド 他社参考品番(ACDelco)75-6MF 保証期間24ヶ月又は4万km 質量(kg)15.7 下部形状B1 BCIグループ75
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※75-550のみインジケータはついておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:220

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34856297
2024-03-06
用途:
車のバッテリー交換

メーカー直送商品だったから注文翌日の午前中に着きました。
すごく早くてとてもびっくりしました。
商品も快適で使えています。

対象商品:
34856315
2019-12-08
用途:
メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

1年使用した時点でのレビューです。
購入当初からバッテリーチェッカーでは要交換ギリギリの判定でしたが、充電を繰り返せば良くなっていくかと思い使い続けており多少良くはなりましたが90%健康が限界で100%にはなりませんでした。1年経った今では要交換にしかなりません。たまたま私のが保管期間が長かった商品なのかもしれませんが、2年は持って欲しかった。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品:
34856281
2019-04-21
用途:
自動車のメンテナンスのため、
Garage3110 様

JEEP チェロキーに使用しました。完璧ドンピシャでした。使用上全く問題ありません。

対象商品:
34856306
2015-12-21
用途:
車に使います

バッテリーナだけに時間が経たないと性能が分かりません。
つまり現時点で評価も何もないですけど、
安くて保障が24ヶ月という点はかなり心強いですね

1人が参考にしています
2013-08-05
用途:
車に

届いた時より電圧が低く、充電しても電圧が上がりませんでした。半年で駄目になりました。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご連絡ありがとうございます。
保証期間は24ヶ月又は4万kmです。
期間内でしたら保証の対象となりますので担当部署までご連絡頂ければと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする