合板引き用チップソー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 34858424 品番 255X2.8X100P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
外径(Φmm)255 刃数(p)100 穴径(Φmm)25.4 厚さ(mm)2.8 適合材合板 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする