黒PAS
黒PASの 切断
黒PASの 切断機用カッター(チップソー)
合板引き用チップソー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
34858442
品番
355X3.0X120P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
355
刃数(p)
120
穴径(Φmm)
25.4
厚さ(mm)
3.0
適合材
合板
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
4900