黒PAS
黒PASの 切断
黒PASの 切断機用カッター(チップソー)
スライド用アルミチップソー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
34858451
品番
190X2.0X60P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
プロ専用刃物!(プロの為に開発した刃物!!)。振れが少なく、切れ味抜群
外径(Φmm)
190
穴径(Φmm)
20
厚さ(mm)
2.0
刃数(p)
60
用途
スライド丸のこ用。アルミサッシ、アルミ建材等の切断。
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8100
適合材
アルミ