曜日別特売
355X3.0X120P アルミ用チップソー 黒PAS 34858494

アルミ用チップソー

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)355
厚さ(mm)3.0
刃数(p)120
内容量1枚注文コード34858494品番355X3.0X120P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

プロ専用刃物!(プロの為に開発した刃物!!)。振れが少なく、切れ味抜群

用途
電動丸のこ。アルミサッシ、アルミ建材等の切断。
外径(Φmm)355穴径(Φmm)25.4厚さ(mm)3.0刃数(p)120最高使用回転数(min-1[r.p.m])5300刃形高低刃適合材アルミ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34858476
2023-10-11
用途: アルミ部材の切断
長谷川硝子建設業・工事業

アルミ部材の切断に、使用してますが、歯のブレがなくひじょうに、良く切れるとおもいます。他社の歯もつかってますが、もう少しやすければもっとよいのですが。

対象商品 : 34858476
2021-12-06
用途: 看板のアルミ複合板切断
ノセ工芸

アクリル切断用は、何枚もありますが、刃が悪くなるので今度購入しました。いい感じでカットできます

1が参考にしています
対象商品 : 34858485
2021-08-12
用途: アルミのカット
その他業種

切れ味がよく、カットした面のかえりが出ず、とてもよかった。

1が参考にしています
対象商品 : 34858476
2017-08-14
用途: 2500ccエンジンのシリンタブロックを切断

テーブルソーにセットして、複雑な形状で厚さ50mm程度のアルミ合金を切断してみましたが、よく切れて切り口も綺麗、素材の食いつきもなく期待以上でした。

2が参考にしています
対象商品 : 34858494
2015-08-17
用途: アルミフェンスの切断加工
有限会社栗原緑化土木建設業・工事業

切れ味も良く、アルミフェンスの加工に大変役立ち満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする