※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CM2/CDM2 - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40F)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
100
50
100
125
300
クッション
(-) ラバークッション
(-) ラバークッション
(A) エアクッション
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34866475
品番
CDM2E40F-100-M9BL
参考基準価格(税別)
¥18,430
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
クッション
(-) ラバークッション
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
M9B
ストローク(mm)
100
形式
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード