CDM2E40F-300-B54L CM2/CDM2 - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40F) SMC 34866518

※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2/CDM2 - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40F)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
ストローク(mm)300
クッション(-) ラバークッション
内容量1個注文コード34866518品番CDM2E40F-300-B54L
参考基準価格(税別)¥23,160販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980
クッション
(-) ラバークッション
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
B54
ストローク(mm)
300
形式
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする