スリーラスター塩害対策用長期防錆剤 厚膜タイプ

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(480mL) 注文コード34880711 品番TB6154C
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

一般的な防錆塗料と比較して抜群の防錆力を発揮します。
多少のサビであれば、そのまま施工でき、サビの進行を抑制することができます。
乾燥後、軟質塗膜を形成するため、飛び石などによるワレがおきません。また小さなキズであれば自己修復性があり、サビの進行を抑制します。
音の吸収がよく、石跳ねなどの打撃音をやわらげます。

クリア タイプ厚膜 ノズルなし 液性油性 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量240mL 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-06
用途:
車の下回り塗装
農・林・水産業

コストパフォーマンスが高いです。塗装もスプレー式で簡単に塗装できました。
長期間防錆してくれる事を祈っています。

2025-11-11
用途:
乗用車下回りの防錆
農・林・水産業

新しく購入した乗用車の下回り防錆に使いました。コスパが良いので助かりました。

対象商品:
34880711
2024-04-25
用途:
購入車の防錆
農・林・水産業

今の車に防錆をした結果良いと思った、今回はまだ使用していませが、厚塗り用にしたので、特に期待しています。

対象商品:
34880711
2023-01-27
用途:
点検時
医療・福祉・介護関連業

所有した車全てで車検時に施工しています、静音効果はよくわかりませんが防錆にかんしては大変満足しています

対象商品:
34880711
2022-10-15
用途:
シャーシ防錆に大活躍
電気・ガス・熱供給・水道業

冬期、融雪剤が大量に散布されている高速道路を多用してますが、抜群の防錆効果を発揮しております。一度使用しますとやめられません。

1人が参考にしています
対象商品:
34880727
2022-03-11
用途:
自動車の下回りの塩害ガードとして塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

新車で購入した車両にディラーオプションのスリーラスターを塗装してもらいました。非常に厚く剥がれにくくしっかり塩害からガードしてくれています。ただ、走行による剥げは避けられないのでこちらで購入して自分で補修塗装しています。ディラーがいくらでやってくれるかはわかりませんが、自分で塗装するとかなり安いはずです。地元とのショップの話ではスリーラスターはディーラーにしかおろしておらず入手困難と聞きましたが、さすがモノタロウさんですね!欲しかった厚膜タイプはもちろんスタンダードタイプなどいろいろあります。今回もリピート購入しました。

対象商品:
34880727
2020-04-24
用途:
車の下回り塗装

海に近い住まいで塩害がひどく、車検時に下回り塗装をディーラーにお願いしたが、思うような塗装ではなかったが自分で塗装した結果、非常に気に入りました!二年おきに塗装してる結果イイ感じです!

対象商品:
34880711
2020-04-29
用途:
車検の時に
医療・福祉・介護関連業

効果は抜群です
細いノズルがついているとなお施工しやすいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする