この商品に関しましては自動車の関連パーツに使用しております。とても良いです。
DA64Vエブリィのフロントキャリパースライドピンから、乗っていられないほどの異音が発生。
目の荒い一見平らな路面でカチャカチャゴトゴト鳴り続け、精神的にも悪い状態でした。
原因は加走行によりクリアランスが広がった事によると思われます。
これまで使用してきたラバーグリスやシリコングリスでは防げなくなってしまいました。
そこで今回NX29グリスを使用してみた訳ですが、とにかくつきたての餅を想像させる様なベタつきのあるグリスで抵抗が強いので、スライドピンに塗布する際は塗る量を気を付けないと引き摺りの原因になると思われます。
組んで走行を繰り返しておりますが、今のところ異音は全く発生しておらず、引き摺りも起こしておりません。
このまま1年くらいは持続して欲しいところではありますが、かなり期待出来そうです。
一つ気になるところは、とにかく固いグリスなので、ブレーキ以外でこのグリスを使う場所がなかなか思い付かないところです。スタビライザーブッシュからの異音も気になっていたので、ブッシュの切れ目に太いシリンジで注入してみました。誤魔化しではありますが、ちゃんと音を止めてくれてます。
ほとんどの鳴きはこれで止まります。また、鳴きを発生させないためにも予防的に使用しています。素人の私なら一生使えるほどの分量です。
便座を閉めるとき、勢いよく閉まってしまうのでダンパーのオイル漏れを疑い、ダンパーをバラしてシリコングリスを入れました。思いのほか上手く入れることができ、動きもスムーズになりました。
ブッシュの異音解消に使用。今のところ、異音は解消されています。夏場にどうなるかで最終的に良し悪しを決めたいと思います。
とても固くブレーキ鳴きにもってこいです。有名メーカーなので青いケミカルメーカーさんにこだわり無ければ同品質だと思うのでこちらを使用しても良いかと思います。
高粘着なだけありグリスが固く液垂れせずとても使いやすいです。またパッドの収まりも良いです。
皆さんのレビューを見て、今回購入してみました。
パット交換時に使用してます、鳴かれるのが大変困りもの。
良さそうです。もう一回り大きいサイズが有ればベストです。