※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

51067-1100 電線対基板コネクタ3.5mmピッチハウジング 51067 日本モレックス(molex) 34886424 51067-1100 電線対基板コネクタ3.5mmピッチハウジング 51067 日本モレックス(molex) 34886424 51067-1100 電線対基板コネクタ3.5mmピッチハウジング 51067 日本モレックス(molex) 34886424

電線対基板コネクタ3.5mmピッチハウジング 51067

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 34886424 品番 51067-1100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
適合
ウエハー:53258、53265、53259、53266
ターミナル:50217
使用温度範囲(℃)
-40〜+105
(通電による温度上昇分も含む)
規格
ULファイルNo.:E29179
CSAファイルNo.:LR19980
定格電流(A)
最大)4.5(ターミナルがりん青銅の場合)
(最大)5.5(ターミナルが黄銅の場合)
極数11 寸法A(mm)39 寸法B(mm)35 種別ハウジング ピッチ(mm)3.5 定格電圧(V)250(最大) 耐電圧AC1500V/1分間 材質(ハウジング)PBT 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)10以下 難燃性UL94V-0 寸法(高さH×幅W)(mm)9.4×13.3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:437

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34886354
2019-02-13
用途:
カーナビ用カメラの取り付け

検索してくる誰かの役に立つと思い記録。イクリプスのナビ用オプションのフロント/リアカメラ用電源ボックス”CAB106”のフロントカメラ側コネクタがこれの4極です。ちなみに電源用はこれの6極。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする