RTA-86 カーマット ノーブランド 34893476

カーマット

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード34893476 品番RTA-86
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る
生地ベリー ストッパー 適合車種(ムーブコラム)型式/L175S・年式/H18.10〜 材質表/PP(ポリプロピレン)、裏/PVC(塩ビ) 厚さ(mm)約8 グレー ふち仕上オーバーロック
注意
※厚みはゴム部分の最大値です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34893485
2012-08-08
用途:
中古車にひきます
自動車・二輪車・自転車関連業

価格パフォーマンスが抜群!中古車屋さんのマットより良い!

対象商品:
33015123
2012-02-25
用途:
フロアマット

純正品に比べマット生地が硬いですが使用には何の不具合ありません。形もフロアの形状にフィットします。滑り止め加工されているためズレもないです。値段の安さは大変あいがたい金額です、長年使用して耐久性がどうか見ていきたいと思います

対象商品:
33015132
2010-10-13
用途:
中古車を販売する際にマットを交換しました。

まだ耐久性はわかりませんが純正と同じように敷けてサイズはぴったりでした。ストッパーも付いているので使用も問題ないです。

対象商品:
10414607
2011-08-22
用途:
営業車に使用

商品の写真では後部マットは3点のセパレートタイプになっていますが、届いた商品は1枚ものでがっかりです。
商品の品質には問題ありませんが、写真と現物に違いがあるのは問題あるのでは?
とりあえず使うつもりですがセパレートタイプがあるなら交換してほしいです。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
メーカーに確認に致しましたところ、製品のマイナーチェンジが行われ、現在は後部座席のマットは1枚物の商品に変更したとの事でございました。
この度の商品レビューを受け、画像の差替えをさせて頂きました。

対象商品:
33015123
2010-09-23
用途:
車内に敷いています。
株式会社山一自動車販売 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

純正部品と変わらないサイズで大変安く購入できて満足です。

対象商品:
33015123
2009-12-10
用途:
中古車販売
自動車・二輪車・自転車関連業

期待して注文したが期待はずれでした 厚みがどう見ても8mm強しかありません 裏はひび割れ有りでした 耐久性も? MonotaRoさんはこの商品を再度確認された方が良いのでは?安かろう悪かろうでは....。

MonotaROからの回答

お客様には大変ご迷惑をおかけいたしました。
厚みはゴム部分の最大値になりますのでそれ以外の部分は多少薄くなっています。裏のひび割れにつきましては不良品かと思われますので交換対応させて頂きます。
商品の品質向上に努めてお客様に満足していただける商品を販売していきたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする