Moly Speed オイル強化剤21

(118件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード34897642 品番620130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500

有機モリブデン化合物を高濃度に配合したオイル強化タイプ。摩擦・摩耗を低減し、油温上昇も抑制します。
油温上昇抑制と摩擦軽減
メカニカルノイズの低下
新油の強化及び使用オイルの性能回復

適合車ガソリン・ディーゼル車 用途軽自動車・1600cc以下の全てのガソリン・ディーゼルエンジン車兼用 成分鉱油、有機モリブデン化合物、その他 使用方法油量3〜6Lに本品1缶を添加(添加率約10〜5%) 寸法(Φ×高さH)(mm)68×137 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量300mL 危険物の性状非水溶性
注意
※4サイクルバイクには使用できません。
※動植物油との混合使用は避けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 118
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34897642
2022-11-18
用途:
オイル交換時期に施工
その他業種

昔は安かったハズが最近はかなり高価になってます。
体感出来るほどの効果は正直わかりませんでした。モリブデン系の添加剤は安物と高級品がありますが、違いがわかりません。って言うより、使うなら安物で十分だと思っております。

対象商品:
34897642
2021-10-11
用途:
高年次車のオイル交換時

燃費も良化しますし、エンジン音が小さくなるのが体感できます。
過去にオーバーヒートした際に、修理工場まで無理をして自走しましたが、焼き付けもせず、メカからは奇跡と言われました。

対象商品:
34897642
2021-12-09
用途:
オイル交換時

カーショップよりお値段低くお買い得です。エンジン静音効果あり。

対象商品:
34897642
2021-09-25
用途:
エンジンオイル

エンジンオイル交換時に添加。気持ち効果あるような感じ。

対象商品:
34897642
2021-03-27
用途:
車バイクのオイル交換時にしよう
飲食業

効果のほどはよく分かりませんが気分的に良いので毎回使用しております。

対象商品:
34897642
2021-01-23
用途:
エンジンオイル交換
農・林・水産業

軽トラ、普通・軽乗用車、農機デイーゼルのエンジンオイル交換時に指定割合を添加していますが、滑らかなエンジン回転を実感しています。これからも使わせていただきます。

対象商品:
34897642
2020-10-31
用途:
オイル交換時に
有限会社 めんや 様 (飲食業)

スバルサンバーのオイル交換時に添加しました。
入れた直後はあまり変化は感じませんでしたが、数十キロ走ったらエンジンがスムーズに感じました。
それから毎回オイル交換ごとに添加しています。

3人が参考にしています
対象商品:
34897642
2020-12-24
用途:
車両のメンテナンス時
製造業

オイル交換近くなってきたけど、もう少し引っ張らないといけない状況で追加で投入し、静音効果を確認できています。コストを考えると効果は大きいと感じています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする