Moly Speed オイル強化剤21
(118件のレビュー)有機モリブデン化合物を高濃度に配合したオイル強化タイプ。摩擦・摩耗を低減し、油温上昇も抑制します。
油温上昇抑制と摩擦軽減
メカニカルノイズの低下
新油の強化及び使用オイルの性能回復
- 用途
- 軽自動車・1600cc以下の全てのガソリン・ディーゼルエンジン車兼用
- 成分
- 鉱油、有機モリブデン化合物、その他
- 使用方法
- 油量3~6Lに本品1缶を添加(添加率約10~5%)
- 寸法(Φ×高さH)(mm)
- 68×137
- 適合車
- ガソリン・ディーゼル車
- 危険等級
- Ⅲ
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第四石油類
- 危険物の数量
- 300mL
- 危険物の性状
- 非水溶性
- 内容量
- 1本(300mL)
注意
※4サイクルバイクには使用できません。※動植物油との混合使用は避けてください。
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 34897642
2022-11-18
用途: オイル交換時期に施工
その他業種
昔は安かったハズが最近はかなり高価になってます。
体感出来るほどの効果は正直わかりませんでした。モリブデン系の添加剤は安物と高級品がありますが、違いがわかりません。って言うより、使うなら安物で十分だと思っております。
対象商品 : 34897642
2021-10-11
用途: 高年次車のオイル交換時
燃費も良化しますし、エンジン音が小さくなるのが体感できます。
過去にオーバーヒートした際に、修理工場まで無理をして自走しましたが、焼き付けもせず、メカからは奇跡と言われました。
対象商品 : 34897642
2021-01-23
用途: エンジンオイル交換
農・林・水産業
軽トラ、普通・軽乗用車、農機デイーゼルのエンジンオイル交換時に指定割合を添加していますが、滑らかなエンジン回転を実感しています。これからも使わせていただきます。
対象商品 : 34897642
2020-10-31
用途: オイル交換時に
有限会社 めんや 様(飲食業)
スバルサンバーのオイル交換時に添加しました。
入れた直後はあまり変化は感じませんでしたが、数十キロ走ったらエンジンがスムーズに感じました。
それから毎回オイル交換ごとに添加しています。
3人が参考にしています
対象商品 : 34897642
2020-12-24
用途: 車両のメンテナンス時
製造業
オイル交換近くなってきたけど、もう少し引っ張らないといけない状況で追加で投入し、静音効果を確認できています。コストを考えると効果は大きいと感じています。





















