モリワイパー

(18件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(10mL) 注文コード34897931 品番711126
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100

二硫化モリブデンを主剤とした乾性被膜潤滑剤。ワイパーゴムに塗布することで、びびり防止、拭きむら・拭き残し解消、ガラスへのはりつき防止の効果があります。

用途車のワイパーゴムに。 成分二硫化モリブデン、樹脂、酢酸エチル タイプ塗布(ペンタイプ) 液色 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×18×175 液性油性 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.01L 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:56

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34897931
2024-07-12
用途:
ワイパーゴムのびびり抑制

施工しやすく塗布直後は問題ないが、雨天が2〜3日続きワイピング頻度が多くなると反転時の泣きが発生しました。以前からの商品と同じ?と疑問もありますが、本来は賞味期限が短いのか?ワイパーゴムの劣化か?ガラス表面のゴミなどか?これから追及していきます。

対象商品:
34897931
2021-11-27
用途:
ワイパーブレードのビビリ音
有限会社 ワンスタイルインテリア 様 (建設業・工事業)

基本的には音の軽減には満足していますが無音になる事は私の車両では無かったです
動きはスムーズになります

対象商品:
34897931
2021-05-07
用途:
作動時の状況改善のために

使用したところビビりは改善されました
ただどんな状態でもビビらなくなるわけではありませんでした
少しの費用で状況が良くなる商品だと思います

対象商品:
34897931
2020-09-25
用途:
ワイパーブレード交換の前に
有限会社コンセプトケイ 様

ロングセラーには理由があることを証明している優れたアイテムだ。二年目の欧州車も最近、ビビりが激しくなり、いよいよ交換の時期。ブレードの高額価格にビビる。諦めかけていた時に30年前に使っていた、この商品を思い出し探したら、なんと今でも販売しているではないか。ダメもとで施工すると、油膜も忘れるほど、新車時のクリアな視界がよみがえったのには驚きを隠せない。施工も約束を守れば苦にならない。10分の1のコストで10倍のパフォーマンスとはこのことをいう、おそるべし。

1人が参考にしています
対象商品:
34897931
2020-01-29
用途:
ワイパー新品でも時々ビビるのだが。
その他業種

フロントウインドウ・・・油膜とか角質化した膜をしっかり落とせばいいのでしょうが、面倒なのでしていませんw
そのせいか、新品ワイパーでも時々ビビり音がします。
そこでコレを塗り塗り!ワイパーの滑りが良くなります。

対象商品:
34897931
2020-02-29
用途:
メンテナンス

ガラスがドライ気味との気にガガガって音がイヤで塗付しましたが、満足のいく消音効果はまだ得られておりません。何重塗かまだチャレンジしてみます。

対象商品:
34897931
2021-03-21
用途:
びびり防止
サービス業

ゴムだけ替えれる冬用ワイパーなのに、替えゴムが販売終了。
なので、延命のために買いました。
確かに、ビビりは多少良くなったけど、拭き筋は改善せず。(これは一緒に買ったワイパーリペアのせいのかも。)
汎用品のゴムに替えれたり、安い新品ワイパーを買えるのであれば、そのほうがいいと思う。
折角買ったので、緊急用で使い切るつもりですが、また買うかといえば?もう買いません。

対象商品:
34897931
2020-11-14
用途:
埃や土が付くと困る、ラジコンのギアやシャフト等に昔から使用していますグリスタイプと違い使用時は乾燥していますので駆動のロスが減っていると思います
製造業

ホームセンターでは、なかなか販売していないのでここで買えて良かった

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆・潤滑・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする