PAGオイル入り134aガス缶 蛍光剤入

(83件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード34913575 品番OG-1040KF
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R134aガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。

モノタロウではこんなお得な商品も!
仕様
PAGオイル 10ml
134aガス 40g
蛍光剤入り
適合ガス134a 用途PAGオイル用 容量(g)PAGオイル/10、134aガス/40 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.01L 危険物の性状非水溶性
注意
PAGオイル専用です。POEオイル使用車両には使用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:83

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 83
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34913575
2025-10-17
用途:
軽自動車と農業用トラクターに使いました。
農・林・水産業

蛍光剤入りといっしょに、ブラックライト購入、
明るい場所だと見ずらいです、
車庫内で暗い場所だと漏れがわかります。

2025-05-16
用途:
エアコンガス
自動車・二輪車・自転車関連業

真空引きからエアコンガスを入れるついでに一本入れました。
漏れのチェックもしたかったのでこの商品を使いましたが今のところ大丈夫そうです。

対象商品:
34913575
2025-05-02
用途:
車の エアコン修理に
サービス業

一番有名で 有り、コスパも 良いだと思います。何度か購入してます。

2024-11-30
用途:
作業時に。
自動車・二輪車・自転車関連業

何度もリピートしています。
これがないと、漏れ箇所がほんとうにわかりにくいです。

対象商品:
34913575
2022-07-15
用途:
エアコンガス漏れチェック

これまでACガス漏れ修理に何度も使用しているが、漏れている個所をUVランプ使用で簡単に特定できるので大変助かっています。

2人が参考にしています
対象商品:
34913575
2022-09-02
用途:
軽自動車のメンテナンス
製造業

エアコンガス漏れ修理で使用しました、蛍光剤が入っているので漏れ箇所が分かりやすくて良いです。

1人が参考にしています
2022-05-28
用途:
軽トラのメンテ
運輸・通信業

漏れ箇所を直し、ガス補充と同時に入れました。
潤滑も大丈夫そうです。
サイトグラスから流れるガスにも黄色の蛍光剤が見えます。

2人が参考にしています
対象商品:
34913575
2022-04-10
用途:
ブラックライトを使い、ガス漏れ点検

ライフJB7のエアコンが効かない。
サイトグラスを見ると、かなりガスが少ない。
これだけ少ないとコンプレッサーオイルも抜けているだろうから、ガス・PAGオイル・蛍光剤の入ったこちらの商品を購入。
ブラックライトで、各接続部、バルブ、コンデンサー、エバポレーターを確認しましたが、漏れはありませんでした。
たぶん、エキパンかな〜?
専用のガス漏れ検知器がなくても、この蛍光剤入りガスを使えば簡単に見つけることができるので便利ですね。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする