デンゲン
デンゲンの 冷媒関連
デンゲンの ガスチャージ機器
チャージングホース ストップバルブ用 10cm ホース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
34914354
品番
CP-H100Y
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
用途
R-12用
種別
CP-HSV低圧用
接続口径
7/16-20UNF
色
黄
ホース長さ(m)
0.1
危険物の類別
非危険物
接続形状
L型虫付/Sストレート