標準切断砥石 つるぎ100

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード34915562 品番T100
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
粒度46 主要切断材料一般鋼 直径(Φmm)100 外径(Φmm)100 外径D(Φmm)100 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)15 砥材アルミナ トラスコ品番123-1987 種別1枚補強 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 シリーズつるぎ 硬度R 品種A46R BF 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:262

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03350977
2018-06-24
用途:
切断作業

安いのでいつもリピートしています。また購入致します。

対象商品:
34915562
2018-03-30
用途:
鉄の切断作業
松葉バーベキュー 様

刃の減りが、それほど早くなく、値段も安くて助かります。

対象商品:
34915562
2018-02-01
用途:
鉄鋼用ドリルキリ先の研磨

研ぎやすく、形がきれいになる。
切断用よりは切りづらいがそこそこ切断もできる。

対象商品:
03350977
2016-10-31
用途:
金属の切断

安くて助かります。とてもよく切れます。いつも愛用しています。

対象商品:
03350977
2016-08-17
用途:
屋外のテラスの鉄筋切断
建設業・工事業

通販で購入できるので大変便利です

対象商品:
03350977
2015-11-28
用途:
金属の切断

表に貼り付けてある、表示の紙が邪魔です。

1人が参考にしています
対象商品:
34915562
2014-04-15
用途:
鋼材切断
建設業・工事業

コストパフォーマンスに優れた切断砥石

取扱いが終了してしまったのが残念。

対象商品:
03350977
2013-11-16
用途:
管の切断
株式会社三輪工業所 様 (建設業・工事業)

満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする