標準切断砥石 つるぎ150

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード34915587 品番T150
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
粒度46 主要切断材料一般鋼 外径D(Φmm)150 直径(Φmm)150 外径(Φmm)150 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)22 砥材アルミナ トラスコ品番393-6597 種別1枚補強 最高使用回転数(min-1[r.p.m])9130 シリーズつるぎ 硬度R 品種A46R BF 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:269

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03350995
2023-12-10
用途:
鋼管パイプの切断で使用
ファームイガワ 様 (農・林・水産業)

ようやく使い始めたところなので感想はまだ評価はわからないかな。使用して途中での摩耗が心配かな?

対象商品:
03350995
2022-09-20
用途:
金属の切断

他の似たようなグレードを試しても、結局今のところこれが一番でした。どれでも同じ切れ味と思っていましたが、実際使ってみるとかなり違いがあることが分かりました。

対象商品:
03350995
2022-08-20
用途:
機械のメンテ
製造業

高速カッターの、スペア道具として購入させていただきました!

対象商品:
03350995
2020-10-26
用途:
6o鉄筋切断.アルミ板切断
農・林・水産業

価格の割に使用してみて使える切断砥石だと思います。

対象商品:
03350995
2013-12-28
用途:
レンジフードのアルミ枠加工用

まだ使用できる作業がないのですが、金物屋さんやホームセンターでこのサイズの砥石を見つけることができなかったので助かりました。1枚単位で購入できるのは助かります。

対象商品:
03350995
2013-02-19
用途:
鉄製品等の切断
その他業種

とても切断面もきれいで切れ味も良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする