LANケーブル CAT6A ギガビット より線 フラット スリムコネクタ RoHS メタリックブルー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 34931583 品番 LD-GFA/BM15
参考基準価格(税別)¥6,390 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

高速光通信に最適な、次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応。薄さ1.4mmで設置場所を選ばない、カテゴリー6Aに準拠したフラットタイプのLANケーブル。
カーペットの下やドアのすき間に配線できる薄さ約1.4mm、幅約6.4mmのフラットタイプです。
500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉に強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。
1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。
爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。
スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。
単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。

規格Cat6A準拠(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-Tに対応) ケーブル長(m)約15※コネクター含まず 爪折れ防止 ブルーメタリック 結線方式ストレート結線 構造ヨリ線(32AWG) 仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】× 材質(シース)PVC シールド無し(UTP仕様) 導体より線 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)500 パッケージポリ袋 ケーブルサイズ(AWG)32 カテゴリーCAT6A コネクタの有無両端コネクター付

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:509

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-06
用途:
事務所のPCに
製造業

LAN接続を手前で切り替えるため、短いケーブルが必要となり購入しました。スリムでフラットという事もあり取り回しが楽で助かりました。今後の耐久具合に期待しています。

対象商品:
34931626
2022-10-24
用途:
ひかり終末端とルーターの接続
農・林・水産業

ひかり終末端とルーターの接続に 購入しました。
厚みも 期待どおりで 障子を こえました。耐久性も良く、動作も 期待どおりです。

対象商品:
34931617
2019-04-26
用途:
ルーターPC間接続
ミヤオカ模型 様

薄さ、柔らかさ、速度共に問題ありません。使いやすいです。

対象商品:
34931592
2017-09-26
用途:
PC間ネットワーク

耐久性とカテゴリー6準拠を狙いで購入。通信性向上後にも対応可能なケーブルと見た。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする