L1200 ルーズリーフ マルマン 枚数50 26穴 34943991

ルーズリーフ

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) A罫 注文コード34943991 品番L1200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥270
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

学校でもビジネスでも愛される「書きやすさ」の理由は、さまざまな筆記用具でテストを重ねてつくりだした独自の用紙。

サイズB5 行数31 罫幅(mm)7 付属品下敷き 寸法(幅W×高さH)(mm)182×257 枚数50 穴数26穴 A罫 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:237

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-11
用途:
使いやすい
製造業

やはりマルマンの紙は使いやすい。手書きはもちろんだけど、印刷に使用してもなめらかでよい

2025-02-05
用途:
商品の入出庫の記録用用紙
個人のお客様

100枚入りを購入していましたが、50枚入りしか取り扱いがなくなり、こちらを購入しています。頻繁に使用するので100枚入りが欲しいです。
用紙は本当に書きやすく気に入っています。

対象商品:
34944007
2020-11-01
用途:
普段の資格の勉強
その他業種

普段の資格の勉強時にルーズリーフは役立ちます。コクヨのB5の100枚のノートで書き取りをしているのですが、それでも足りない時があり、穴のところを縦に切って、ノートにテープで留めて補って重宝しています。

対象商品:
34944007
2016-07-04
用途:
少し割高?
その他業種

いつも近所で100枚入りを購入して使っています。
同じものを見つけたのですぐに注文したのですが(モノタロウさんの方が安いと思い込んで)50枚入りなのにいつもの値段の半額より高かったです。残念・・・でも、買いに行かずに済んで楽だったから☆3つにします。

1人が参考にしています
対象商品:
09253833
2015-05-19
用途:
帳票出力

エクセルで帳票を出すのに使用しています。
無地なので罫線もプリントしてちょうどいい具合に使ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
34944007
2015-12-06
用途:
子供用
アイ・サポート 様

コスパに満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする