22 調整クサビ ダンドリビス 34947245

 

22 調整クサビ ダンドリビス 34947245
22 調整クサビ ダンドリビス 34947245
22 調整クサビ ダンドリビス 34947245
22 調整クサビ ダンドリビス 34947245
22 調整クサビ ダンドリビス 34947245

調整クサビ

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(12本)
内容量1箱(12本)注文コード34947245品番22
参考基準価格(税別)¥340販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

すき間に入れてパキッと折るだけ
ウレタン系ボンドで接着

用途
窓枠取付時の上下左右調整パッキンに!
ドア枠の垂直調整に!巾木回縁の留、調整パッキンに!家具の水平垂直パッキンに!敷居の上下調整パッキンに!根太の調整パッキンに!
材質再生PSポリスチレン幅(mm)22厚さ(mm)0.5~5全長(mm)98RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34947245
2023-07-29
用途: 重量ドア取付けのスペーサー
シモジマ

初めて使いました今までは木製の手作りでしたがやや厚めなので微調整がなかなか難しい
これは微調整非常にいいですね 当方はおらずに再利用できます エコですね

対象商品 : 34947263
2020-05-25
用途: 建具調整
建設業・工事業

非常に使い勝手が良いです。
8ミリから3ミリみたいな商品があればありがたいです。

対象商品 : 34947281
2020-01-28
用途: 木造住宅の基礎の調整
製造業

望み通りのものなので特にありません。
ただ、同じ幅でフラットな0.5~2mm圧の隙間調整部品がほしいところです。

対象商品 : 34947281
2019-01-23
用途: 床下の根太と礎パッキンとの間用のクサビとして
その他業種

新築してから、早6年が経過すると、床板のきしみがでてきたことから、隙間用のパッキンとして丁度手頃なサイズがあり、活用しました。
思い通りに床板からのきしみは無くなり、助かりました。

2が参考にしています
対象商品 : 34947254
2017-10-31
用途: 石材製品設置の時
石のタニフジ建設業・工事業

つかいやすさが抜群です、若干強度があればもっと良いです

対象商品 : 34947263
2016-08-31
用途: 家具取付等のレベリングにパッキンとして使用
建設業・工事業

暇なときに木片で作っていましたが知り合いに教えてもらって探していました。近所に売っていないので助かります。
その場で長さ角度等調節できるので重宝します。

対象商品 : 34947236
2016-06-19
用途: 建築工事

必要な長さ以上が即折ることができるのが一番助かります。

対象商品 : 34947236
2016-05-11
用途: 床板の調整
建設業・工事業

クサビ形状、材質の堅さもちょうど良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする