曜日別特売
CDM2FZ20-270AZ CD Series(CDM2FZ20) SMC 34968508

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDM2FZ20)

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
クッション
(A) エアクッション
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
注文コード
34968508
品番
CDM2FZ20-270AZ
参考基準価格(税別)¥10,290販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
¥9,298
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
270
作動方式
複動片ロッド
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
ロッド先端金具
(-) オプションなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする