GA-380 グラファイト替えゴム SHIFT 34977266

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GA-380 グラファイト替えゴム SHIFT 34977266
GA-380 グラファイト替えゴム SHIFT 34977266

グラファイト替えゴム

(59件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10本)幅(mm)6注文コード34977266品番GA-380
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。

用途ワイパーゴムの交換に長さ(mm)380幅(mm)6タイプ板バネ無し商品タイプグラファイト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:59
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-30
用途: リヤワイパーゴムの取り換え
飲食業

フロントワイパーで使ったら調子いいのでリヤワイパーゴムも劣化して取り換え。問題なく使えてます。

1が参考にしています
対象商品 : 34977117
2024-08-02
用途: ワイパーブレード交換変えゴムとして

一般てな形状でない少し特殊な形状なので、こちらの商品を購入しっかり交換でき問題なく使えています。

対象商品 : 10680065
2023-07-05
用途: 車検等
梅田オート自動車・二輪車・自転車関連業

新品交換後ガタガタびれる物では無く、
安心して使える商品です。
ステンレスプレートレスなので、プレートの廃棄が無くなりエコかと。
また買います

対象商品 : 34977442
2023-06-12
用途: 車両部品交換

いつも通り、悩まずに容易に交換出来ました。 有難う御座いました。

対象商品 : 10680117
2023-05-28
用途: 自動車整備交換部品
中自動車整備工業株式会社

弊社にとっては、信頼度の高い商品だとおもっています。

対象商品 : 10679961
2023-02-28
用途: メンテナンス
模型工房ひろサービス業

軽自動車の後部ワイパーはほぼこれなので、10本入りはコスパもよく消耗品の交換用として最高です。

対象商品 : 10679943
2022-07-05
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

急ぎの仕事でしたので、届くのが早く、価格も安いので助かりました。

対象商品 : 10679934
2021-05-21
用途: 自家用車のメンテ

これで決まりです。耐久性、対候性、全く問題ありません、板バネが再利用できてゴミもでなくて便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

ワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする