M217 ホイールナット(袋ナット) モノタロウ 34979497

M217 ホイールナット(袋ナット) モノタロウ 34979497 M217 ホイールナット(袋ナット) モノタロウ 34979497

ホイールナット(袋ナット)

(516件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1箱(16個) 注文コード34979497 品番M217
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)31 ピッチ1.25 対辺(mm)17 材質スチール 形状60°テーパー ねじ径(mm)12 表面処理クロムメッキ タイプ
注意
※冬場(特に雪国)は凍結防止のため、路面に塩化カルシウムを散布するので錆び易くなります。走行後のこまめな水洗や潤滑油の塗布が重要です。
また、エアーインパクトレンチを使用した場合、過剰に力がかかってしまうため、角の塗装が取れて錆び易くなる恐れがあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34979497 M217 39435428 - ホイールナット (袋ナット) モノタロウ ホイールナット (袋ナット) モノタロウ 1箱(16個) 1,098 税込1,208 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 516
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10420261
2020-06-20
用途:
軽四のメンテに
電気・ガス・熱供給・水道業

錆びたナットで作業性も下がってきたので安くて評判のいい本製品を購入。精度も仕上げも問題なく価格も破格で近所で買う気がしなくなります。

1人が参考にしています
対象商品:
10420277
2021-10-07
用途:
自動車

MonotaROのこの商品、1年くらいでさびてきました、

1人が参考にしています
対象商品:
10420243
2020-08-20
用途:
タイヤ交換時
運輸・通信業

純正ナットが錆びてきたのでモノタロウのナットに交換しました!他にはない安さでデザイン等拘りがなければコレで十分です。

対象商品:
10420277
2021-01-16
用途:
タイヤ交換時

こういうものは錆びていなくてネジのピッチさえあれば問題ない。届いた商品も全く問題なかった。あとは安いに越したことがないが、その意味でこの商品は秀逸である。

対象商品:
10420252
2020-08-17
用途:
自動車のホイールを固定する為に使用します

サイズは丁度良いです。頑丈そうでお勧めしたいです。

対象商品:
10420277
2020-07-18
用途:
冬のスタットレスタイヤのホイール取り付け時に使用

リーズナブルな価格での購入し満足しております、1つ難と言えばメッキ部分に錆が浮いてくる位かな、使用には問題は有りません。

対象商品:
10420261
2020-07-07
用途:
社用車に取付
ジャル仙台有限会社 様

何も申し分ない商品です。次回も買わせていただきます。

対象商品:
10420252
2020-06-03
用途:
タイヤ交換時に新しいものと交換

メーカー純正品が古くなってサビがひどくなったのでナット交換した。
純正品と遜色なく交換できた。継時変化が楽しみ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする