8000 バルブコア PACIFIC 35005591

8000 バルブコア PACIFIC 35005591 8000 バルブコア PACIFIC 35005591

バルブコア

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード35005591 品番8000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

バルブコアはタイヤバルブの心臓とも言える精密部品で、タイヤ、チューブへの空気注入時には弁が開きスムーズな流通を確保し、通常時には空気を外へ漏らさない重要な働きをします。

使用温度範囲(℃)-20〜+100 ねじ5V1 締付トルク適正29(N・cm) 材質ステンレス 材質(パッキン)胴/PTFE、弁/NBR 色相黒(胴パッキン) タイプ一般
注意
※品番9100と9000は同じ商品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10322575
2024-02-17
用途:
タイヤのメンテナンス

タイヤの空気圧がゆっくりと下がるのでパンクチェックしたが大丈夫。なのでバルブコアを交換してみました。結果、空気圧は安定して気持ち良く走ってます。小さなパーツですが大切ですね。メーカーもPACIFICサンなので安心です。

対象商品:
10322575
2023-02-03
用途:
タイヤ交換
TSS荻野 様

仕事で、タイヤ交換しています。
やはり国産品安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
10322566
2021-05-22
用途:
タイヤ交換等
自動車・二輪車・自転車関連業

PACIFICの信頼性が良く、毎回注文させていただいております
今の所不具合もなく、安定した商品です。
リピート注文になります。

1人が参考にしています
対象商品:
10322575
2020-04-24
用途:
タイヤ 屋 です
自動車・二輪車・自転車関連業

太平洋 サイコー外国品とかに比べて 外れよないし  少し安かったら サイコーです

対象商品:
10322575
2019-07-14
用途:
タイヤ交換時に使用してます。
サービス業

不良品には当たってないので、今のところ良い。
耐久性は今後追って報告。

対象商品:
10322575
2018-06-30
用途:
器材のメンテナンス時
オールマリン 様

今回3回目の購入になります。水に浸かる場所に使うのですがトラブル無しで今後も使います。

対象商品:
10322566
2019-04-19
用途:
機械等のメンテナンス時
株式会社ステージ・ワン 様

安価の割にはしっかり作られております。今後とも使用は絶対です。

対象商品:
10322575
2017-11-25
用途:
普通に上級機種で安心感であり、メンテである訳で、特別な事でなく定期的な交換はこれに限らず行いたいものです。
株式会社gtkオートパーツ 様

普通に上級機種で安心感であり、メンテである訳で、特別な事でなく、定期的な交換は、これに限らず行いたいものです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤバルブ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする