曜日別特売
FeS 15g 鉄製打ち込みウエイトスチールホイール用 小箱 ヤマテ金属 35005756

FeS 15g 鉄製打ち込みウエイトスチールホイール用 小箱 ヤマテ金属 35005756
FeS 15g 鉄製打ち込みウエイトスチールホイール用 小箱 ヤマテ金属 35005756
FeS 15g 鉄製打ち込みウエイトスチールホイール用 小箱 ヤマテ金属 35005756

鉄製打ち込みウエイトスチールホイール用 小箱

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(15個)
質量(g)15
内容量1箱(15個)注文コード35005756品番FeS 15g
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

脱着時の使いやすさや耐久性に優れ、環境にも配慮した鉄製の打ち込みウエイト。

質量(g)15適合スチールホイール用材質爪幅(mm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35005731
2022-09-10
用途: ホイールバランス
マルイタイヤ

とても使いやすく重宝してます。追加注文を検討中です。

2013-11-06
用途: 自動車タイヤホイールのバランス調整
製造業

クリップの開きが狭く固くバランスプライヤーでホイールに打ち込めず、重いハンマーを使用せねばならず、バランサーに影響が出るのではないかと心配だ。

1が参考にしています
対象商品 : 35005765
2013-04-22
用途: ホイールバランス調整に

使用中のものと変わりなく使用できます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする