鉄製打ち込みウエイトスチールホイール用 小箱

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12個) 注文コード 35005783 品番 FeS 30g
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

脱着時の使いやすさや耐久性に優れ、環境にも配慮した鉄製の打ち込みウエイト。

質量(g)30 適合スチールホイール用 材質 爪幅(mm)22

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:410

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35005731
2022-09-10
用途:
ホイールバランス
マルイタイヤ 様

とても使いやすく重宝してます。追加注文を検討中です。

2013-11-06
用途:
自動車タイヤホイールのバランス調整
製造業

クリップの開きが狭く固くバランスプライヤーでホイールに打ち込めず、重いハンマーを使用せねばならず、バランサーに影響が出るのではないかと心配だ。

1人が参考にしています
対象商品:
35005765
2013-04-22
用途:
ホイールバランス調整に

使用中のものと変わりなく使用できます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする