鉄製打ち込みウエイトアルミホイール用 小箱

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(15個) 注文コード 35005896 品番 FeA 15g
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

一般的にニッサン車、ホンダ車純正アルミホイール用に適した環境に配慮した鉄製の打ち込みウエイト。

質量(g)15 適合厚口アルミホイール用 材質 爪幅(mm)22

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:412

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35005914
2017-12-09
用途:
タイヤ交換
サービス業

安く作りが良い。取付の作業性も良いと思う。また購入したいです。

対象商品:
35005896
2017-07-07
用途:
自動車ホイールバランス調整時

造りもよく打ち込みやすく安心して使用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする