曜日別特売
FeA 25g 鉄製打ち込みウエイトアルミホイール用 小箱 ヤマテ金属 35005914

FeA 25g 鉄製打ち込みウエイトアルミホイール用 小箱 ヤマテ金属 35005914
FeA 25g 鉄製打ち込みウエイトアルミホイール用 小箱 ヤマテ金属 35005914

鉄製打ち込みウエイトアルミホイール用 小箱

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(13個)
質量(g)25
内容量1箱(13個)注文コード35005914品番FeA 25g
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

一般的にニッサン車、ホンダ車純正アルミホイール用に適した環境に配慮した鉄製の打ち込みウエイト。

質量(g)25適合厚口アルミホイール用材質爪幅(mm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35005914
2017-12-09
用途: タイヤ交換
サービス業

安く作りが良い。取付の作業性も良いと思う。また購入したいです。

対象商品 : 35005896
2017-07-07
用途: 自動車ホイールバランス調整時

造りもよく打ち込みやすく安心して使用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする