TIPTOP
TIPTOPの パンク修理・ケミカル
TIPTOPの パンク修理材
TIPTOPの 外面修理剤
レマトップキュア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
35006054
品番
TT-206
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
フィルムが長いので剥がしやすく、滑らかな表面加工なので挿入しやすいです。また、繊維量も多いので切れにくくなっております。
適合
乗用車
釘穴(mm)
MAX6
サイズ
L
長さ(mm)
100
幅(mm)
7
注意
※加硫セメントが必要です。